AS ONE Petri Dish Sterile (Cawan Petri)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number6-8663-02
Diameter (mm)90
Height (mm)20
MaterialPS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- S type can be used for automatic dispensers.
- Comes with a rim (non-slip) for easy stacking.
- Electronically sterilized

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait