AS ONE Wash Bottle Colorful Variation Wide Mouth Type (Botol Cuci Lab)

Sebelum PPN:
Rp70.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Mouth Inner Diameter (mm)34
Body MaterialPE (Polyethylene)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the lid and nozzle are integrally molded, there is no need to worry about liquid leakage.
Warning
Note
Height is the value of the bottle only.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan