AS ONE Spatula Micro (Sendok Spatel)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number2-4791-01
Overall Length (mm)200
MaterialStainless steel (SUS304)
Size (mm)51 x 7 (Spatula Part); 0.5 (Thickness); 2.5 (Shaft Diameter)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan