AS ONE Stand Test Tube Z-Type (Dudukan Tabung Reaksi)

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp299.900
Spesifikasi
MaterialStainless steel (SUS304)
Number of Holes12 pieces (3×4)
Plate Thickness (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When stored, it can be stacked, so it does not take up much space.
As the material is stainless steel (SUS304), it has excellent chemical resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait