AS ONE Free-Standing Centrifuge Tube

Sebelum PPN:
Rp7.799.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Centrifugal Strength3000×G
Body Diameter (mm)30×115
Volume (ml)50
1 Scale (ml)5
Body MaterialPP (polypropylene)
Lid MaterialPE (Polyethylene)
Scalecan be

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The cap has a special structure to prevent leakage.
It is a free-standing type with a skirt attached to the conical bottom.
C-571 is γ-ray sterilized.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan