AS ONE Spitch

Sebelum PPN:
Rp4.900
Spesifikasi
Scalecan be
Sterilizationnone
Length (mm)100
Cap MaterialPE (Polyethylene)
1 Scale (ml)0.1
Body Diameter (mm)16
MaterialPE (Polyethylene)
Volume (ml)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait