AS ONE Burner Mini (Pembakar Mini)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number2-6388-01
Dimensions (Diameter x Height H) (mm)78×103
Flame Temperature (°C)up to 1300
Length (mm)Operation part; 40
Mass (g)440

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a gas burner that can use commercially available butane gas for lighters.
You can adjust the amount of air with one touch and create a thin flame.
Warning
Note
Butane gas is not included.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan