AS ONE Magnetic Stirrer High Power untuk Oil Bath

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Power Supply (V)100 (AC) (50/60Hz)/(1A)
AS ONE Part Number1-6170-01
Load Capacity (kg)12
Mass (kg)4.3
Size (mm)200×240×155
Material (Top Plate)Stainless steel (SUS304)
Motorinduction motor
Rotation Speed (rpm)-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan