AS ONE PTFE Coated Stirrer Pressure Reducer

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number7-231-03
MaterialPTFE, core / stainless steel (SUS304)
Seal Diameter (mm)29/32
Stirring Bar Length (mm)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan