AS ONE High Torque Low Speed Agitator

Sebelum PPN:
Rp36.999.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
Maximum Torque3.92J
Power Supply (V)100 (AC)/(50/60Hz)
Body Dimensions (mm)240×125×250
Safety deviceThermal breaker fuse Glass fuse 5A
Accessories1 clamp holder 1 marine type propeller 50mm 8×500mm shaft 1
Mass (kg)6.8
Motor Power (W)DC150
Rotation Speed (rpm)-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Note
The stand is sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan