AS ONE Heating Cable

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp8.399.900
Spesifikasi
Heater Ring Outer Diameter (mm)3-4
minimum Winding DiameterAt least 3 times the outer diameter of the heater ring
InsulatorSilicon rubber
Power Consumption Standard (W/M)30
Maximum Operating Temperature (°C)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan