AS ONE Hot Plate Terprogram Tipe Gradien Suhu Variabel

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
Power Supply (V)100 (AC) (50/60Hz)/(2P plug (lead wire 2m))
AS ONE Part Number1-6099-01
Load Capacity (kg)10
Continuous Use Time48 hours (at 250°C)
Heater Power (W)900
Indication accuracy(0.5% + 1 digit) or ±4.0°C, whichever is larger for the set value
Material (Plate)aluminum
Maximum Temperature (°C)300
Plate Size (mm)400×300
Temperature Control MethodWith PID control auto-tuning function

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan