AS ONE Hot Plate Neo

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Plate Size (mm)400x300
Load Capacity (kg)about 10
Body Size (mm)450x350x135
Control MethodPID Control
Heater Power (W)900
Maximum Temperature (°C)300
Number Entered1
Package Size (mm)515x415x200
Plate MaterialAluminium
Power Supply100VAC 50/60Hz 10A (2 P plug)
Temperature Distribution Width (°C)'10 at 300°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan