monotaro Foam Clip File A4 Horizontal (Papan Jalan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)315x235
MaterialBody: foamed PP, binding material: iron
Number Of Sheets BoundAbout 50
Plate Thickness (mm)2
SizeA4
Storable Sheet NumberAbout 50
Typeside

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is made of foamed PP with firm thickness
-It is lightweight and durable, horizontal clip file. As a notebook
Warning
* There is no inner pocket.  * Please do not use for purposes other than.  * Please be careful not to get injured by metal fittings.  * Please use within the number of stitches.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait