monotaro Clipboard Horizontal PP (Papan Jalan)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
TypeCross-cut
MaterialPP
SizeA4
Wall Thickness (mm)1.4
Number Of Sheets BoundAbout 50
Dimensions, Width x Length (mm)230×315

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a durable, horizontal clipboard made of PP
It is light and convenient for carrying. As a notebook
Warning
* Please do not use for purposes other than.  * Please be careful not to get injured by metal fittings.  * Please use within the number of stitches.

Ulasan Produk