monotaro PP Clipboard (Vertical) (Papan Jalan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)230x315
Colorblue
TypeVertical
Storage Sheet NumberAbout 50
MaterialPP
SizeA4
Thickness (mm)1.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a durable, vertical clipboard made of PP.
-It is light and convenient for carrying. As a notebook
Warning
- Please do not use for purposes other than.
- Please be careful not to get injured by metal fittings.
- Please use within the number of stitches.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan