monotaro Sapu Plastik Bulu Pendek Tebal (Plastic Broom)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Material (Trim)polypropylene
Material (Handle Part)Bamboo + PVC membrane
Overall Length (mm)790
Trim Length (mm)170
Handle Length (mm)560

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because the material is resin, it is strong in water, and it also sweeps heavy dust.. Concrete, for sweeping asphalt. For sweeping oil stains and puddles.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please do not use for purposes other than.  * If you order less than 9, extra shipping costs \ 500 will occur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan