monotaro Binding Related Shoring Bar (Bagian Pengikat Pemindahan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
MaterialSteel, Aluminium
Thickness (mm)65.4
Height (mm)82
Withstand Load (kg)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By inserting both ends of the bar into the rail, it is fixed to the inner wall of the cabinet in the car or truck and prevents luggage from being displaced.. To prevent collapse during transportation.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please do not use for purposes other than.  * Please check the box inside the size before purchasing. * For imported goods, there may be some scratches of unobtrusive degree.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan