monotaro Slip Prevention Sheet Striped Type

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
MaterialPVC (recycled resin)
PatternStriped pattern
ColorGray (Table), Gray (Back)
Thickness (mm)About 1.5
Width (mm)About 915
Length (m)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a striped pattern sheet for slip prevention.. At work site where there is oil dirt
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please do not use other than the purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan