monotaro Boot Band Crimping Tool

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)275
Blade Width (mm)17.5
Maximum Opening (mm)50
Plug Angle (DR)3/8(9.5mm)
MaterialCarbon steel (main body), PU (grip)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By using a ratchet wrench with an insertion angle of 3/8 DR (9.mm), it is possible to tighten the boot band. To tighten the boot bands of type to fix and caulk.
Warning
* Depending on the type of boot band, it may not be available.  * Impact wrench can not be used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan