monotaro Simple Depth Gauge (Mini Type)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Instrumental Error (mm)± 0.04
Base Dimensions (mm)39 x 45
Overall Length (mm)160
Minimum Display (mm)0.05
Measuring Range (mm) 0 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mini type gauge with measurement range from 0 to 50 mm!
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* For simple gauge, the slider part comes out specifications.  * Please stop using it for purposes other than use. * Please wipe off any dirt such as oil, dirt, chips adhering before use.

Ulasan Produk