monotaro TiAlN Coated 2-Blade Hardened Carbide Long Neck End Mill for Deep Ribs (Mata Pahat Frais)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp449.900
Spesifikasi
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.02
MaterialCarbide
Number of Blades2
CoatingTiAlN
Shank Diameter Toleranceh6
Helix Angle (Degree)30
Neck corner (°)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is possible to avoid tool interference during deep-engraving.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Because there is a risk of breakage, please use protective eyeglasses when working.  * Please do not touch the cutting edge with bare hands.  * Please be aware of injuries due to scattering of scraps, winding etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait