monotaro Belt Wrench (Handle High Carbon Steel Type)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Operating Range (mm)25 to 160
Overall Length (mm)775
Belt Width (mm)19.25
Belt Length (mm)570
Belt Thickness (mm)3.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tightening is possible without scratching the object.. For tightening, removing
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please do not use for purposes other than the original purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan