monotaro Mending Tape (Solasi / Selotip)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp9.900 - Rp13.900
Spesifikasi
Core Diameter (mm)76
Length (m)50
Roll Core Diameter (mm)76
Tape Thickness (mm)0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Even with pasting it is not noticeable, letters can be written with pencils or oil based ballpoint pens. Even with copies, tape shadows rarely appear. For repair and reinforcement of documents etc. Instead of label. To paste a note.
Warning
* Depending on the type of paper, it may be difficult to peel off.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan