monotaro Mini Angle Thunder

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
AccessoriesPT 1/4 coupler, spanner, pad, paper (# 60 x 2, # 120 x 2, # 400 x 2, # 1000 x 2), wool buff x 1, urethane buff x 1
SpecificationSingle action
Overall Length (mm)178
Working Pressure (MPa)0.62
Air OutletPT1/4
Use Hose Diameter (mm)9.5
Pad Size (phi mm)50
Air Consumption (L/minute)141
Revolution Per Minute (rpm)15000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Paper, wool buff, urethane buff is a bargain item that comes with.. For polishing work of small parts painting
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
Please do not use in applications other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan