monotaro Interior Clip Peel (V Type)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Material (Shaft)Carbon steel
Overall Length (mm)235
Material (Grip)PP
Mouth Opening (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a special tool convenient when removing the clip that stops the interior of the car. Because it is a V type shape it can be used for rivets etc. To remove the automotive liner console panel, lining clips and so on.
Warning
* Please stop using it for purposes other than use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan