monotaro Radial, Bias Tire Patch Material (Bahan Perbaikan Ban)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Dimensions (phi mm)55 x 75
CompatibleA passenger car
Nail Hole (mm)MAX6
Patch Size (Φmm)50
Shaft Diameter (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Radial, bias tire repair inner patch.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please do not use in applications other than. * Vulcanization cement is required.  * Dimensions are a guide, so some differences may occur.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan