monotaro Scraper Tool Long Type (Pengikis Cat Otomotif)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AccessoriesTwo blades
Material (Shaft)iron
Overall Length (mm)278
Blade Width (mm)40
Material (Handle Part)PVC
Materials (Blade)K5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A scraper convenient for peeling the sticker sticking to the gasket or windshield.Replacement blade is attached to the grip part.. For sticker and other peeling work
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please stop using it for purposes other than use.  * Please be careful with the cutting edge of the tip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan