monotaro Air Grinder For Heavy Grinding (Long Shaft Type)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)345
Working Pressure (MPa)0.62
Air OutletPT3/8
Collet Size (mm)6
Use Hose Diameter (mm)9.5
Air Consumption (L/minute)142
Revolution Per Minute (rpm)14600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a straight grinder for heavy grinding. Air supply is a roll type, so it is suitable for long-time work.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan