monotaro Pipe Wrench Dual Use Monkey Wrench

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)215
Maximum Opening (mm)38
MaterialWrench part: carbon steel (S45C), grip part: PP (orange) / TPR (black), cap: PC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can also be used as a pipe wrench by removing the jaw. When you do not want to hurt the object, you can use the attached protective cap fitted.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan