monotaro Adjustable Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Plug Angle (mm)9.5 (3/8), 12.7 (1/2)
AccessoriesInsertion angle conversion adapter
Claw Length (mm)30
Compatible Diameter (mm)63 to 102
Dimensions (mm)78x78x30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
According to the size of the oil filter, it can be used for both tightening and loosening.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Do not use if there are abnormalities such as cracking, chipping, wear, deformation, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan