monotaro Clear Holder Thickness 0.2 mm (Map Display)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
MaterialPP (polypropylene)
Thickness (mm)0.2
SizeA4
Colorclear
Dimensions (mm)308x219

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a solid holder made with thickness 0.mm. lear color so you can see the contents clearly. Ideal for protecting documents, documents submitted to customers, presentation material protection.
Warning
* To prevent color migration, please keep the copy and printed matter well dried and put in the pocket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait