monotaro Adjustable Wrench Thin (Kunci Inggris)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Surface ProcessingChrome plating
Overall Length (mm)155
Maximum Diameter (mm)24
MaterialChrome vanadium steel
Point Thickness (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a thin tip type and fits into a gap of 2mm, which is ideal for work such as thin nuts and double nuts. You can use it for tightening casters and coaxial connectors, car, motorcycle maintenance.
Warning
* Please do not use in applications other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan