monotaro Cutter Knife Extra Large (Pisau Cutter)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp85.900
Spesifikasi
SpecificationScrew lock
Compatible Replacement BladeEach company oversized H type blade
Accessories1 body replacement blade
Body Weight (g)About 160
Overall Length (mm)180
Blade Length (mm)126
Blade Width (mm)25
Blade Thickness (mm)0.7
ColorRed + Black

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-slip rubber clip. Fine adjustable screw lock. For thick cutting
Warning
* Since the cutter blade is a knife, please handle with care. Please keep out of reach of children * . * When not in use, it is dangerous, please return the blade of the cutter into the main body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait