monotaro Plug

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp15.900
Spesifikasi
Maximum Working Pressure (MPa)1
Vacuum Pressure (kPa)-99.9
Operating Temperature Range (°C)0 to 60
Shapeplug

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stop plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan