monotaro Reducer (Sambungan Reduksi)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp27.900 - Rp40.900
Spesifikasi
Maximum Working Pressure (MPa)1
Vacuum Pressure (kPa)-99.9
Operating Temperature Range (°C)0 to 60
ShapeReducer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connection of tube and fitting
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan