monotaro Tialn Coated 2-Bladed 2.5D Carbide Square End Mill (Pincad Type)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Blade Diameter Tolerance (mm)0 to -0.03
Edge TypeCutting Edge Pin Cad Type
MaterialCemented carbide
Number of Blades2
CoatingTiAlN
Helix Angle (Degree)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TiAlN coating is a heat-resistant coating, suitable for high-speed cutting and alloy casting, austenitic steel, etc., and for processing castings and nonferrous metals. The cutting edge is sharp, processing accuracy is good, it is suitable for precision finishing.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan