monotaro Hexagon Socket 12.7 Sq (Mata Soket)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp52.900 - Rp83.900
Spesifikasi
Plug Angle (mm)12.7
Dimensions a (mm)17
Dimension D (mm)22
Surface ProcessingCHROME PLATED
Dimension L (mm)55
MaterialCR-V+S2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By combining with a T-type wrench or a ratchet handle etc. fastening can be performed quickly to a hexagon socket head bolt. Tightening and loosening of hexagon socket head bolt
Warning
* Please do not use in applications other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan