monotaro Air Chipper

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Accessories1 chisel
Stroke (mm)33
Overall Length (mm)341
Working Pressure (MPa)0.62
Air OutletPT1/4
No-load Blows Number (minute)5000
Air Consumption (m³/minute)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is convenient for air spattering and sticking of solid objects.. For rust removal and cutting work
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please do not use in applications other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan