monotaro Hex Key Short Arm Inch Set (Kunci L)

Rating:
80% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp26.900
Spesifikasi
Material(Holder) polyethylene, (wrench) chrome vanadium steel
ShapeL type
Size Standardinch
TypeInch size
Set ContentsWidth across flats inch (long side x short side) mm: 0.028 (about 30.7 x 4.7), 0.035 (about 30.6 x 8.6), 0.050 (about 38.2 x 10.2), 1/16 (about 43.5 x 12.5), 5/64 (About 48.5 x 14.5), 3/32 (about 54 x 16.5), 7/64 (about 61 x 18.5)
Tip Shapehexagonal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Segi Enam
Description

Ulasan Produk