monotaro Pipe Cleaner

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Accessories1, tip rubber (long) outside diameter 100 x total length 200 mm Material PVC. 2, Tip Rubber (Short) OD 100 x Total Length 44 mm Material PVC
Compatible Drainage Pipe Diameter (phi mm)16 to 75
Overall Length (mm)435.2 (544.2 including handle part)
Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm)76 x 81
Colorblack
Welding Pressure (N)Input value 10 kgf / cm 2, output value: 400 Kpa (when completely sealed)
Body Weight (kg)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With strong water pressure, quickly eliminate clogging.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan