monotaro Hex Robe Bit Set (Mata Obeng Kunci L)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
Set ContentsT10 (purple) / T15 (yellow) / T20 (brown) / T25 (black) / T30 (red) / T40 (indigo)
TypeWith anti-tampering hole
Overall Length (mm)30
Hexagon Axis Opposite Side Length (mm)6.35
MaterialS2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it is color-coded for each size, it can be easily distinguished. Hexagon bolt for tightening the nut
Warning
* Please do not use in applications other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan