monotaro Multi Angle Aluminum Vise

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
MaterialAluminium
Overall Length (mm)305
Opening Dimension (mm)80x75x18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can change the angle of the vise freely. It can rotate 360 ??degrees and can tilt to 45 degrees. For light work.
Warning
* Please do not use for purposes other than.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait