monotaro Hammer Tucker

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Compatible Staples(MAX) 1208 F, T 3 - 10 MB, T 3 - 10 MB - L, T 3 - 6 M (Rapid) # 23
Staple Leg Length (mm)6 to 10
Staple Width (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Building lathing, insulation, exterior wall sheeting.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan