monotaro Pengeras Suara Mini

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Length (mm)(Handle) about 75
Dimensions (Width W x Depth D) (mm)97 x 155
AccessoriesStrap (length about 270 - 380 mm)
TypeHand type
FunctionsMicrophone, siren (foreign police car sound)
BatteriesAA alkaline batteries x 6 (sold separately)
Effective Distance (m)Approximately 150 (Effective distance may vary depending on usage situation.)
MaterialABS
Maximum Output Power (W)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pengeras suara mini yang mudah dibawa-bawa dan tidak makan tempat. Pengeras suara ini dapat berfungsi sebagai mikrofon dan juga sirene. Bagian handlenya bisa dilipat, jadi bisa dimasukkan ke dalam tas atau tempat lainnya. Dapat digantungkan di bahu dengan menggunakan tali yang sudah disediakan. Dapat digunakan di pabrik, di lokasi konstruksi, sebagai perlengkapan security, dan kondisi darurat.
Peringatan
- Perhatikan lingkungan sekitar ketika menyetel volume.
- Jangan gunakan di dekat telinga manusia atau hewan.
- Jangan gunakan di tempat yang lembab/basah karena pengeras suara ini tidak waterproof atau splash proof.
Warning
- For volume, please use with careful attention to surrounding environment. 
- Please do not use at the ear, such as people and animals.
- Waterproof and drip proof function are not provided, so please do not use in a place with moisture. 

Ulasan Produk