monotaro Downward Holding Type Toggle Clamp

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
SpindleM8 x 65 P = 1.25
BaseFlange
TypeDownward holding type
Maximum Height (mm)193.8
Material (Handle)PVC
Tightening Pressure (kN [kgf])2.8[280]
Maximum Length (mm)260.3
Clamp arm movement angle (°)79
Handle operating angle (°)87
Body MaterialSS 400 (Unichrome)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan