monotaro Downward Holding Type Toggle Clamp

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
SpindleM5 x 37 P = 0.8
BaseFlange
TypeDownward holding type
Maximum Height (mm)74.4
Material (Handle)PVC
Tightening Pressure (kN [kgf])0.5[50]
Maximum Length (mm)92.6
Clamp arm movement angle (°)100
Handle operating angle (°)56
Body MaterialSS 400 (Unichrome)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan