monotaro Mini Size Relay For Switching Various Electrical Components (Relay Miniatur)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Consumption Electric Current (mA)67 (coil)
Available PowerA contact: MAX 240W (20A)/B contact MAX 240W (20A)
CodeYellow, blue, green, white, black / equivalent to 0.5 sq (material: FEP Teflon wire PVC coating)
Rated Voltage (V)12
Contact Arrangement1C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapat digunakkan untuk mengontrol berbagai macam komponen listrik. Sambungkan dengan 2 jenis power output, kemudian disambung. Tipe ringkas. Built-in dioda (pemutus arus balik), kondensor (noise prevention). Digunakan hanya untuk mobil DC12V.
Description
You can use it to switch various electrical components, switch the power supply output of two systems, and link them. Compact type. Diode (reverse current prevention), condenser (noise prevention) built-in. DC12V car exclusive use.
Peringatan
- Tidak dapat digunakan untuk mobil DC 24V.
- Harap baca instruksi manual dan catatan yang tertera pada produk sebelum pemasangan. Harap dipahami sebelum penggunaan produk.
Warning
- Can not be used for 24 VDC cars.
- For use, please confirm the instruction manual and notes attached to the product before installation, please use after understanding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan