monotaro Barrel Wire Brush Hexagonal (Mata Bor Sikat Kawat)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp27.900 - Rp54.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)78
Shaft Length (mm)25
Wire Diameter (Ø mm)0.3
Hair length (mm)27
Maximum Operating Speed (rpm)4500
Outer Diameter d (mm)15
Width Across Flats (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tubular shape makes it convenient for narrow range work.. For rust removal work.For deburring work.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Be sure to use safety armor (glasses, mask, gloves etc) during work.  * Please use below maximum use speed.  * For wire processed products, there are slight differences in size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait