monotaro Cup Wire Brush with Shaft (Mata Bor Sikat Kawat)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp31.900 - Rp82.900
Spesifikasi
Shaft Diameter (Ø mm)6
Overall Length (mm)75
Shaft Length (mm)30
Hair length (mm)25
Maximum Operating Speed (rpm)12000
Outer Diameter d (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is very convenient for grinding the flat part.. For rust removal work.For deburring work.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Be sure to use safety armor (glasses, mask, gloves etc) during work.  * Please use below maximum use speed.  * For wire processed products, there are slight differences in size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait